※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
15
10
12.5
15
20
25
32
刃数
4
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491882
品番
CPM140-1200Z04-F0024-10-HP383
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
ラフ&フィニッシュのデザインです。
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃長(mm)
15
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
22
トラスコ品番
775-4906
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
45