※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
32
10
12.5
15
20
25
32
刃数
6
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491916
品番
CPM140-2500Z06-F0050-20-HP383
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
ラフ&フィニッシュのデザインです。
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
20
刃数
6
刃長(mm)
32
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
45
トラスコ品番
775-4931
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
45