※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21491943 品番 CPM150-1200Z04-R0060-10-HP383
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のボール形状です。

刃径(Φmm)12 シャンク径(Φmm)10 刃数4 刃長(mm)9 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 全長(mm)16 トラスコ品番775-5082 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP383コーティング ボール半径(mm)12 ボール半径R(mm)12 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする