※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ボール超硬エンドミル
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491952
品番
CPM150-1600Z04-R0080-12-HP383
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のボール形状です。
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
刃長(mm)
12
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
20
トラスコ品番
775-5091
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ボール半径(mm)
16
ボール半径R(mm)
16
ねじれ角(°)
30