カーテンランナー15個入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種UD:大型ビッグサム(H12.2〜H17.3)、日野:大型プロフィア(H4.8〜H15.10)/4tレンジャー(H1.8〜H13.12) 注文コード21492024 品番508623
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

車種ごとに合わせたカーテンランナーセット

用途内装パーツ タイプUD/日野 適合車種UD:大型ビッグサム(H12.2〜H17.3)、日野:大型プロフィア(H4.8〜H15.10)/4tレンジャー(H1.8〜H13.12)
注意
※日野大型'17プロフィア/4t'17レンジャーは車両により508621/508624を使用している場合がございます。また、センターカーテンは"508621"日野大型NEWプロフィア用を使用しています。
※ふそう大型スーパーグレート(H19.4〜ON)のセンターカーテン/仮眠カーテンは508621或いは508622のいずれかを使用している場合がございます。生産ロットにより、カラーが違う場合がございます。予めご了承ください。
※年式はあくまで目安です。純正のカーテンランナーの寸法をご確認の上お求めください。
※年式/型式等による適合照会は行っておりません。必ず実際のお車をご確認の上お求めください。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※詳しい適合は関連資料の車種別適合表をご覧ください。
※年式間違いによるご返品は一切お受けいたしかねます。ご了承ください。
※カーテンフックは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
4tトラックの定期整備時に
運輸・通信業

カーテンのライナー交換用に使用
トラック整備時に何故か?2個位無くなっている場合が多いライナー
予備も持っていると助かるね

対象商品:
21491997
2023-11-16
用途:
カーテン
運輸・通信業

サイズ違いでつかえませんでした。表示がわかりにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする