※分解図1

501731 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492058 501731 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492058 501731 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492058 501731 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492058 501731 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492058 501731 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492058

補修用純正タイプサイドミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21492058 品番501731
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!

適合(ミラーカバー)570954 材質樹脂 ブラック タイプスパグレ RH 取付場所運転席側 適合車種ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2〜H19.3)/NEWスーパーグレート(19.4〜H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5〜ON) 適合メーカーふそう
注意
※純正品とは仕様が異なります。
※お車のミラーサイズをご確認の上お求め下さい。メーカーミラーカバーが取り付かない場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする