※分解図1

501732 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492067 501732 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492067 501732 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492067 501732 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492067 501732 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492067 501732 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492067

補修用純正タイプサイドミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21492067 品番501732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!

適合(ミラーカバー)570955 材質樹脂 ブラック タイプスパグレ LH 取付場所助手席側 適合車種ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2〜H19.3)/NEWスーパーグレート(19.4〜H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5〜ON) 適合メーカーふそう
注意
※純正品とは仕様が異なります。
※お車のミラーサイズをご確認の上お求め下さい。メーカーミラーカバーが取り付かない場合があります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21492067 501732 12107088 501732 画像準備中 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする