曜日別特売
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076

 

501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076
501344 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492076

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セットタイプALデュS/ダイS注文コード21492076品番501344
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキタイプALデュS/ダイS取付方式交換式適合車種日野2tエアループデュトロ 標準車/トヨタダイナ 標準車(H23.6~ON)商品タイプ撥水
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※日野2tデュトロ ワイド車用(H11.5~H23.6)の取り扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする