曜日別特売
501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492137

※商品コード照会表

501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492137
501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492137
501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492137
501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492137
501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492137
501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492137

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セットタイプGキャンW注文コード21492137品番501351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキタイプGキャンW取付方式交換式適合車種ふそう2tジェネレーションキャンターワイド車(H14.7~H22.10)商品タイプ撥水
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※501343は'20キャンターワイド車には対応しておりません。
※NEWキャンターワイド車(H5.11~H14.6)用の取扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2149213750135121492225501351501351 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492225ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用JET INOUE(ジェットイノウエ)1セット
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする