オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 農業長靴/ガーデニングシューズ
花柄婦人長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21492575
品番
LC-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
小花柄が可愛らしい婦人用長靴です。
速乾吸汗裏布:乾きが早い
アウトソール:凹凸がゆるやかな波の形状で土が離れやすい
ウェッジインソール:かかと部の厚みを約1cm厚くし、クッション性あり
用途
軽作業、農作業、ガーデニング、雨の日
色
ブラック
サイズ(cm)
25
機能
速乾吸汗/クッション性
靴タイプ
長靴