アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの カゴ台車
アズワンの カゴ台車オプション
カゴ台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21492934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
収納物を分けることができます。
種別
中間棚
材質
スチール製(粉体塗装)
寸法(mm)
864×530
質量(kg)
約5.5
棚板耐荷重(kg)
100
アズワン品番
4-2075-31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません