アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの カゴ台車
アズワンの カゴ台車オプション
カゴ台車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21492950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
収納物を分けることができます。
種別
中間棚
材質
スチール製(粉体塗装)
寸法(mm)
1114×720
質量(kg)
約9.5
棚板耐荷重(kg)
100
アズワン品番
4-2075-32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません