アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 樹脂素材
アズピュア(アズワン)の ポリエチレン
アズピュア(アズワン)の ポリエチレン樹脂板・シート
アズピュア塩素フリーPEシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21492986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥83,930
販売価格(税別)
¥
76,300
バスケットに入れる
静電気防止剤を練りこんでいます。
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×30
表面抵抗値(Ω)
10^9〜10^11
アズワン品番
4-3461-01
注意
※幅は折りたたみ時600mmですが、開くと1200mmになります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長