アズツール(アズワン)
アズツール(アズワン)の エプロン
アズツール(アズワン)の 前掛け
アズツールアラミド胸付前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21493257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
材質
アラミド繊維
色
イエロー
サイズ
フリー
アズワン品番
4-5467-01
耐切創性
3B相当(規格EN388:2016)
幅×丈(mm)
700×1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000