上村産業(上村シート)
上村産業(上村シート)の ブルーシート・UVシート類
上村産業(上村シート)の 防炎シート
迷彩柄 防炎ターポリンシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(m)
2
注文コード
21494237
品番
930mm幅-長さ2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状
ロールタイプ
幅(mm)
930
厚さ(mm)
0.43
色
迷彩柄
長さ(m)
2
伸び(%)
縦23×横25
質量(g/m
2
)
530
耐水性(mm)
1000以上
特性
耐候性、耐摩耗性、防炎性
引張強度N/3cm(kgf/3cm)
縦588(60)×横490(50)
引裂強度
縦9×横8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません