※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
形状ワンピース
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
注文コード21494847
品番CW-40N3
参考基準価格(税別)¥34,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。
流体を止めることなく作業できます。