曜日別特売
CW-50N2 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-50N2 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494856
CW-50N2 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494856
CW-50N2 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494856
CW-50N2 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494856
CW-50N2 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494856
CW-50N2 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494856

ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ワンピース材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR注文コード21494856品番CW-50N2
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。
流体を止めることなく作業できます。

用途
各種配管の補修に
呼び径(A)50呼び径(B)2適合管外径(Φmm)59~67最高使用圧力(MPa)液体/1.0、空気・有機ガス/0.5形状ワンピース材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR使用流体水、油、ガストラスコ品番762-7327質量(kg)1.4種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0、空気・有機ガス/0.5適合配管径(Φmm)59~67流体温度(℃)-10~60トルク(N・m)20穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)17適合流体水、油、ガス材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)ねじの呼びM10適合配管配管用炭素鋼鋼管、水道用鋳鉄管、ステンレス鋼管などケーシング幅(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21494883
2018-12-04
用途: 私的な「水道管(鉄管)の水漏れ」の補修
教育・研究機関

素人が取り組んだ作業なので、器具の大きさに驚き、コンクリートのハズリ作業が大変でした。ところが、セットを終えるとしっかりと“水漏れ”が防げました。感謝!感謝!です。ところで、金額が高いので、対応に苦慮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする