※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-65N3 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494883 CW-65N3 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494883 CW-65N3 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494883 CW-65N3 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494883 CW-65N3 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494883 CW-65N3 ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド 21494883

ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ワンピース 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 注文コード21494883 品番CW-65N3
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は形状・呼び径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。
流体を止めることなく作業できます。

呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 適合管外径(Φmm)75〜84 最高使用圧力(MPa)液体/1.0、空気・有機ガス/0.5 形状ワンピース 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 使用流体水、油、ガス 用途各種配管の補修に トラスコ品番762-7351 質量(kg)2.3 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)液体/1.0、空気・有機ガス/0.5 適合配管径(Φmm)75〜84 流体温度(℃)-10〜60 トルク(N・m)20 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)17 適合流体水、油、ガス 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) ねじの呼びM10 適合配管配管用炭素鋼鋼管、水道用鋳鉄管、ステンレス鋼管など 六角穴径(mm)(取付ボルト)17 ケーシング幅(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21494883
2018-12-04
用途:
私的な「水道管(鉄管)の水漏れ」の補修
教育・研究機関

素人が取り組んだ作業なので、器具の大きさに驚き、コンクリートのハズリ作業が大変でした。ところが、セットを終えるとしっかりと“水漏れ”が防げました。感謝!感謝!です。ところで、金額が高いので、対応に苦慮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする