MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の コーナーレンチ
ポリパイレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21494917
品番
CWTP-250
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
呼び寸法(mm)
250
仕様
【締付け対象】水道用ポリエチレン管金属継手(JWWAB116)13〜25、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)25、配管用炭素鋼鋼管(SGP)15A〜32A
トラスコ品番
758-7333
材質
アルミ
幅(mm)
13
全長(mm)
254
質量(g)
450
全高(mm)
119
最大口開き(mm)
49
くわえられる管径(Φmm)
13〜25
くわえられる呼び寸法
10〜32A