オリエント
オリエントの 電路支持材/支持金具
オリエントの モールダクト
オリエントの モールダクト用部品
ダクトバンドリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
21494987
品番
DBR-30
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
様々な種類の口径のダクトに対応できます。
ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。
持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
用途
ダクト用締めバンド
トラスコ品番
759-7291
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
1.52
長さ(m)
30
引張強度(N/mm
2
)
450
注意
※クランプは別売になります。