セット品
朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 紙おむつ・排泄関連
朝日産業(捕虫器・包装機器)の その他紙おむつ・排泄関連
男性用集尿器「車いすユリナー」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21495436
品番
AS-KUR010
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
車いすユーザーのために開発した車いす専用集尿器。外出時のトイレの不安・負担を軽減し、安心して外出できます。
質量(g)
レシーバー:70
ボトル容量(mL)
収尿:350/600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
レシーバー:5.8 ×13.5×6.0
チューブ長さ(mm)
導尿:1500
関連資料:
車いすユリナーカタログ(2.64MB)
取扱説明書:
(3.94MB)
注意
※排尿時、高低差が必要。
商品説明動画
専用パンツの固定方法
参考になった