害鳥よけステンレスピンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード21495479 品番C0076-25
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

鳥のフン害や巣作り防止に。猫よけにも効果を発揮するステンレスピンシートです。
取付用穴が開いていますので、簡単に取り付けしていただけます。
5cmごとにカットできるようになっており、長さが調節が容易です。
連結可(※分割していない場合)

用途鳥のフン害予防に 材質ベース:PC ピン:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)250 幅(mm)80 高さ(mm)110
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする