SKPB-roL 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg〜30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495497 SKPB-roL 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg〜30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495497 SKPB-roL 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg〜30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495497 SKPB-roL 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg〜30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495497 SKPB-roL 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg〜30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495497 SKPB-roL 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg〜30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495497

【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg〜30kg用 ダンボール代替外袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(100枚) 注文コード21495497 品番SKPB-roL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

10kg入り精米×3袋 等の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な無地クラフト外袋です。
ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。
精米1.4kg×〜20袋、5kg×〜5袋、10kg×〜3袋等の梱包に対応。
安心・高品質の日本製。

用途お米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に 材質クラフト紙 寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):500×630×250、段ボールケース換算規格:250×380×345 坪量(g/m2)75 寸法(縦×横×高さ)(mm)250×380×500 層の数2
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする