【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き米麦20kg用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3000枚) 注文コード21495515 品番SKPB-r20k
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

ひも付きで簡単に封緘できるマチ付きクラフト米袋です。丈夫で重さに強い坪量坪量78g/m2のクラフト紙の3層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 材質クラフト紙 寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):690×440×100 サイズ20kg 坪量(g/m2)78 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×340×690 層の数3
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする