Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の ガソリン・軽油携行缶
Meltec(大自工業)の 携行缶オプション
キャップ用平パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21495524
品番
GT-08-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合
ガソリン携行缶:F-50、F-51、F-52
材質
ゴム
質量(g)
約4
危険物の類別
非危険物
内径×外径×高さ(mm)
39×56×2