- ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 21495707 - ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 21495707 - ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 21495707 - ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 21495707 - ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 21495707 - ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 21495707

ひよっこ ポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 21495707 品番 -
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

卵の殻を植木鉢にアップサイクル。食品ゴミ/石油由来樹脂利用を減らして地球環境保全に貢献します
原料に卵の殻を利用し、食品ゴミと石油由来樹脂の使用量を削減します。卵の殻は年間約26万トンも排出され、そのうち約80%は処分費用をかけて焼却、埋め立て処分されており、再資源化することで、その費用や排出されるCO2を削減します。
カラーは卵にちなんで赤たまご風のBRと白たまご風のBEにし、ラベルもかわいくすることで、親子で楽しめる植木鉢になっています。
輪鉢・長鉢・受皿としっかり形状/サイズが揃っているので、さまざまな植物、植え替えに対応できます。

用途卵殻材ポット ベージュ 高さ(cm)10.7 号数5号 寸法(Φcm)15.4
注意
※商品の不明点につきましては、下記にお問い合わせください。
株式会社リッチェル お客様相談室
TEL:076-478-2957

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする