※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーキングマン デートマーカー4mm漢字帯2列

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21495714 品番DM-04422
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

製造・出荷・賞味期限などの日付の印字に特化したスタンパーです。
オール金属性で優れた耐久性があります。
製品を傷めない保護ラバーが印字ズレも防ぎます。
細身で軽量なので連続使用でも疲労感がありません。
印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」です。

用途印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」です トラスコ品番772-7372 材質グリップ:樹脂、フレーム:スチール 質量(g)230 文字サイズ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする