曜日別特売
DM-04522 マーキングマン デートマーカー5mm漢字帯2列 マーキングマン 21495723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーキングマン デートマーカー5mm漢字帯2列

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード21495723品番DM-04522
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

製造・出荷・賞味期限などの日付の印字に特化したスタンパーです。
オール金属性で優れた耐久性があります。
製品を傷めない保護ラバーが印字ズレも防ぎます。
細身で軽量なので連続使用でも疲労感がありません。
印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」です。

用途印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」ですトラスコ品番772-7381材質グリップ:樹脂、フレーム:スチール質量(g)230文字サイズ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする