※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 一般用メガネ
SMITH OPの サングラス
ドロップエリート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21495845
品番
DPTPC22GYBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
762-9575
質量(g)
63
規格
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色
ブラック
材質(フレーム)
強化樹脂
可視光線透過率(%)
15
材質(レンズ)
耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.5