AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの D環・D環止め 墜落制止用器具
COBRA Dリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21495863
品番
DR4510K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
色
ブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
用途
ベルトの締め付けなど
トラスコ品番
766-8732
質量(g)
29
適合ベルト幅(mm)
45