WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
コイルエアーダスターガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21496457
品番
E80-03MP
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
21
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
トラスコ品番
758-8038
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト
質量(g)
390
最高使用圧力(MPa)
1.2
最大使用寸法(m)
3