コイルエアーダスターガンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21496475 品番 E80-07MP
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。

ホース取付口G1/4 ノズル長(mm)21 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に トラスコ品番758-8054 材質ポリウレタン、アルミダイカスト 質量(g)650 最高使用圧力(MPa)1.2 最大使用寸法(m)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする