エアーダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード21496484 品番E80-0P
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。
本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。
Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。

エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)21 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 用途一般生産工場、食品工場に 仕様引金落下防止ピン付 トラスコ品番468-7698 材質アルミダイカスト 全長(mm)108 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする