※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トビ・ライトレベルミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21496667 品番ED-16TBLM
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番494-0334 長さ(mm)160 厚さ(mm)20 高さ(mm)46.5 質量(g)135 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)ブラック マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする