MAKINO
MAKINOの 物品棚/収納用品
MAKINOの 小物収納箱(パーツケース)
MAKINOの パーツケース
EMK-88 ボックスパーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21496755
品番
EMK-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
側面が2重構造で丈夫です。
トラスコ品番
497-0993
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
32
質量(g)
45.6
奥行(mm)
88
有効内寸(mm)
75×80×27
有効内寸法・奥行(mm)
80
有効内寸法・高さ(mm)
27