※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HASEGAWA
HASEGAWAの 作業灯
HASEGAWAの 投光器
HASEGAWAの 投光器部品・オプション
分岐ケーブル ESTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21496895
品番
EST1-30M-10L
参考基準価格(税別)
¥39,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高い安全性、防水性、耐久性があります。
照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様
【母線】VCT2.0mm
2
×2芯
トラスコ品番
762-1108
質量(kg)
6
長さ(m)
30
芯数
2
コネクタ
125V-15A2PE
ソケット
E26
分岐回路数
10
間隔(m)
3
照明分岐支線
VCT0.75mm
2
×2芯