※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EST1-50M-18L 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA 21496913 EST1-50M-18L 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA 21496913 EST1-50M-18L 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA 21496913 EST1-50M-18L 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA 21496913

分岐ケーブル ESTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21496913 品番 EST1-50M-18L
参考基準価格(税別)¥62,140 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高い安全性、防水性、耐久性があります。
照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。

仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯 トラスコ品番762-1124 質量(kg)8 長さ(m)50 芯数2 コネクタ125V-15A2PE ソケットE26 分岐回路数18 間隔(m)2.75 照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする