ESTC-25M-23-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496938 ESTC-25M-23-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496938 ESTC-25M-23-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496938 ESTC-25M-23-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496938 ESTC-25M-23-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496938 ESTC-25M-23-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496938

分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21496938 品番 ESTC-25M-23-5
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高い安全性、防水性、耐久性があります。
電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。

長さ(m)25 間隔(m)5 分岐回路数5 太さ(mm2)2 芯数3 コネクタ125V-15A2PE 質量(kg)5 トラスコ品番762-1141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする