※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESY-2EW-12 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496965 ESY-2EW-12 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496965 ESY-2EW-12 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496965 ESY-2EW-12 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496965

分岐ケーブル ESYシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21496965 品番 ESY-2EW-12
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

高い安全性、防水性、耐久性があります。
マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。

仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯 トラスコ品番762-1175 質量(kg)12 長さ(m)35.6 芯数3 コネクタ125V15A2PE 分岐回路数12 間隔(m)3 電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする