ESY-2EW-4 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496974 ESY-2EW-4 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496974 ESY-2EW-4 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496974 ESY-2EW-4 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21496974

分岐ケーブル ESYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21496974 品番 ESY-2EW-4
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高い安全性、防水性、耐久性があります。
マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。

仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯 トラスコ品番762-1183 質量(kg)4 長さ(m)11.6 芯数3 コネクタ125V15A2PE 分岐回路数4 間隔(m)3 電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする