※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESY-3E-10 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21497008 ESY-3E-10 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21497008 ESY-3E-10 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21497008 ESY-3E-10 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA 21497008

分岐ケーブル ESYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21497008 品番 ESY-3E-10
参考基準価格(税別)¥77,190 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高い安全性、防水性、耐久性があります。
マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。

仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯 トラスコ品番762-1213 質量(kg)10 長さ(m)29.6 芯数3 コネクタ125V15A2PE ソケットE26 分岐回路数10 間隔(m)3 照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯 電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする