HASEGAWA
HASEGAWAの 作業灯
HASEGAWAの 投光器
HASEGAWAの 投光器部品・オプション
分岐ケーブル ESYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21497026
品番
ESY-3E-4
参考基準価格(税別)
¥32,980
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高い安全性、防水性、耐久性があります。
マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
仕様
【母線】VCT3.5mm
2
×3芯
トラスコ品番
762-1230
質量(kg)
4
長さ(m)
11.6
芯数
3
コネクタ
125V15A2PE
ソケット
E26
分岐回路数
4
間隔(m)
3
照明分岐支線
VCT0.75mm
2
×2芯
電源分岐支線
VCT2.0mm
2
×3芯