※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの D環・D環止め 墜落制止用器具
COBRA フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ベルト幅(mm)
28
色
ブラック
注文コード
21497263
品番
FC28CF-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ベルト幅・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈なベルトフレームです。
色
ブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番
766-8856
適合ベルト幅(mm)
28
用途
ベルトの締め付けなど
質量(g)
24
規格
欧州規格(EN358)取得