※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUSTRIALPIN
COBRA フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
マットブラック
ブラック
マットブラック
適合ベルト幅(mm)
28
33
38
45
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497272
品番
FC28CF-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頑丈なベルトフレームです。
用途
ベルトの締め付けなど
色
マットブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番
766-8864
適合ベルト幅(mm)
28
質量(g)
24
規格
欧州規格(EN358)取得