※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの D環・D環止め 墜落制止用器具
COBRA フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497333
品番
FC33CF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
色
マットブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番
766-8929
適合ベルト幅(mm)
33
用途
ベルトの締め付けなど
質量(g)
27
規格
欧州規格(EN358)取得