AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの ヘルメット
AUSTRIALPINの ヘルメット関連商品
AUSTRIALPINの その他ヘルメット関連商品
COBRA スライドブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497376
品番
FC33SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
色
ブラック
材質
スチール
用途
ベルトの締め付けなど
トラスコ品番
766-8961
質量(g)
47
適合ベルト幅(mm)
33
規格
欧州規格(EN358)取得