AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの D環・D環止め 墜落制止用器具
COBRA フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497394
品番
FC38CF-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
色
ブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番
766-8988
適合ベルト幅(mm)
38
用途
ベルトの締め付けなど
質量(g)
29
規格
欧州規格(EN358)取得