※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの D環・D環止め 墜落制止用器具
COBRA フレーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497586
品番
FC45SCF-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
色
シルバー
材質
本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番
766-9178
質量(g)
41
適合ベルト幅(mm)
45
用途
ベルトの締め付けなど
規格
欧州規格(EN358)取得