AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの ヘルメット
AUSTRIALPINの ヘルメット関連商品
AUSTRIALPINの その他ヘルメット関連商品
COBRA ジョイント 45MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21497674
品番
FC90B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強力なコブラをセットで使用できます。
色
ブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
用途
ベルトの締め付けなど
トラスコ品番
770-4259
セット内容
45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個
質量(g)
109
適合ベルト幅(mm)
45
規格
欧州規格(EN358)取得
破断荷重(kN)
9