空調用90°プレスエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21497762 品番 FP-90-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

呼び径(mm)100 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど トラスコ品番754-8591 質量(kg)0.6 長さ(m)0.16×0.16 使用温度範囲(℃)-10〜100 内径(Φmm)96.8 外径(Φmm)98 許容曲げ半径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする